ワイヤーブラシ ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 55568267 品番 50525
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

毛材SUS304 幅(mm)8 軸長(mm)52 軸径(Φmm)3 線径(mm)0.1 外径(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 質量(g)43 トラスコ品番476-9261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55568258
2021-11-29
用途:
ステンレス熔接後の焼け取り
有限会社加藤鉄工所 様

軸径3oとの表記でしたので購入しましたが届いたのは軸径φ2.34。
弊社のリューターで掴める最小径が3oですので一度も使えず倉庫行きとなりました。
製品サイズの表記に関してはしっかりしていただきたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする