NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の カップ型ブラシ
ワイヤーブラシ 真鍮
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
55568303
品番
50556
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)
3
毛材
真鍮
幅(mm)
10
軸長(mm)
52
線径(mm)
0.15
外径(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
質量(g)
83
トラスコ品番
476-9341