NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
高速回転用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
粒度
220
トラスコ品番
476-7535
注文コード
55568398
品番
46968
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
粒度・トラスコ品番・外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
220
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
476-7535
幅(mm)
17
色
レッド
質量(g)
48
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
47
砥粒
WA