軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 形状テーパー 軸径(Φmm)3 注文コード55568626 品番42455
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は形状・軸径・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る
粒度100 軸径(Φmm)3 形状テーパー 外径(mm)7 トラスコ品番476-5613 幅(mm)16 ピンク 質量(g)42 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000 軸長(mm)56 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする