精密スチール ノコ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード55568784 品番33314
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。別売マンドレール(37011、37012、37015、37051)に取り付けて使用します。

刃長(mm)0.1 刃径(mm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 質量(g)12 トラスコ品番476-4641 適合材貴金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする