NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
精密スチールカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
55568809
品番
33111
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
刃長(mm)
3
刃径(mm)
0.6
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
質量(g)
24
トラスコ品番
476-4552
適合材
貴金属