NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬アロイカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(アロイカット・エンドカット付)
刃径(mm)
6.3
注文コード
55568845
品番
24636
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・カット名称・刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
6.3
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
45
トラスコ品番
476-3785
形状
円筒(アロイカット・エンドカット付)
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。