NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
電着ダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55569089
品番
14005
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
粒度
130
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
0.2
トラスコ品番
476-1413
全長(mm)
47
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
砥粒
ダイヤモンド
刃径(mm)
16