電着ダイヤモンドディスク

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)24 刃長(mm)0.22 注文コード55569186 品番14055
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は刃径・刃長など21種類から選べます 他の種類を見る

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。

粒度400 軸径(Φmm)2.34 刃長(mm)0.22 トラスコ品番476-1511 全長(mm)47 質量(g)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥粒ダイヤモンド 刃径(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする