- ARGO 放熱冷感マスク CRTワールド 55569405 - ARGO 放熱冷感マスク CRTワールド 55569405 - ARGO 放熱冷感マスク CRTワールド 55569405 - ARGO 放熱冷感マスク CRTワールド 55569405 - ARGO 放熱冷感マスク CRTワールド 55569405

ARGO 放熱冷感マスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55569405 品番 -
在庫数量:残り60点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別) アウトレット
¥989219

放熱・遮熱・接触冷感のトリプル効果。
放熱・遮熱・接触冷感に加え、抗菌・防臭機能に紫外線対策のUVカットも備えた多機能クーリング素材。
汗ばんでもサラッとしてて気持ちよくオールシーズンでお使いいただけます。
放熱プリント加工がマスク内の熱を素早く放熱。
太陽光からの遠赤外線をブロック。
抗菌消臭生地を使用することで、細菌数を減少させ、生地上の最近の繁殖を抑制し、汗の汚れから発生する悪臭を防止。
通気性の良いメッシュ素材。
きめ細かいなめらかな肌触り。
繰り返し洗って使える!

形状立体型 ブラック サイズ普通 寸法(縦×横)(mm)約130×160 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)1 用途飛沫・ホコリ・花粉等に 混率(%)ナイロン:90、ポリウレタン:10
注意
※非医療マスクです。
※生地自体の抗菌性が高く、最近の繁殖を防ぐことで防臭効果を得ることができますが、最近の侵入を防ぐことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする