※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒートジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電力(W)1400×2 注文コード55569475 品番HTJ-IBC2-90
参考基準価格(税別)¥745,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は電力・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

強化布製のため、各種容器に対応できます。
折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30〜40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。

電源(V)AC100 材質外覆材質:ポリウレタンコーティングナイロン(黒) 内部絶縁材質:シリコンコーティングガラス布 質量(kg)15 電力(W)1400×2 能力1000L 適合機種IBCコンテナ 周長(mm)4060〜4310 電熱線設定温度(℃)0〜90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ヒートジャケット HTJシリーズ 温めてみました(製品説明動画)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする