※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
電動式ドラムポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55569484
品番
EVPD-56ATN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥285,200
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
最大吐出量(L/min)
20(1cP時)
揚程(m)
10(押上)2(吸込)
ホース長さ(m)
2
電源(V)
AC100
質量(kg)
13.4
付属品
吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式
200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
5.5
電力(W)
550
使用圧力(MPa)
0.15
ホース内径(Φmm)
25
電源コード(m)
2
使用流体
灯油、軽油
駆動方式
電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません