曜日別特売
BR-557 令和記念 ビタクールタオル ブレイン 55569895

 

BR-557 令和記念 ビタクールタオル ブレイン 55569895
BR-557 令和記念 ビタクールタオル ブレイン 55569895
BR-557 令和記念 ビタクールタオル ブレイン 55569895
BR-557 令和記念 ビタクールタオル ブレイン 55569895
BR-557 令和記念 ビタクールタオル ブレイン 55569895
BR-557 令和記念 ビタクールタオル ブレイン 55569895
BR-557 令和記念 ビタクールタオル ブレイン 55569895

令和記念 ビタクールタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55569895品番BR-557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ビタクールタオルが令和記念デザインで登場!市松文様をモチーフにしたマークをあしらい、首にかけたときに「令和」の印字が見えるようにデザイン!水に浸して軽く振るだけ、気化熱効果でひんやりゲット!冷水に浸すとさらに冷感が増します。汗を吸収し上昇する体温を抑え、濡らして絞って振ると心地よい冷たさへクールダウン!生地に水分が含まれていれば何度でも冷感が復活します。化合物は不使用なので洗濯もOKです。【超軽量の約40g】軽さとしなやかさを実現した高機能タオル。紫外線もガードが可能です。

用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策に材質ポリエステルブルー本体質量(g)約40本体サイズ(mm)約800×300ケーススチール缶
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする