Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 収納家具
Luminous(ルミナス)の ハンガーラック
ルミナスノワール テンションラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55570114
品番
NO60-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,801
販売価格(税別)
¥
12,546
バスケットに入れる
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
間口(mm)
650
材質
本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)・木板:MDF
色
ブラック
高さ(mm)
2200〜2800
奥行(mm)
250
耐荷重(kg)
ハンガーポール:10/ハーフウッドシェルフ:5/パンチングボード:5/L型木製棚:5
ポール径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません