EHN2WD-60 ルミナスノワール 2WAYワードローブ Luminous(ルミナス) 55570376 EHN2WD-60 ルミナスノワール 2WAYワードローブ Luminous(ルミナス) 55570376

ルミナスノワール 2WAYワードローブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55570376 品番 EHN2WD-60
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×410×2045 ブラック 高さ(mm)2045 奥行(mm)410 間口(mm)610 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする