Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック本体
ルミナスノワール 2WAYワードローブ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55570394
品番
EHN2WD-110
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1110×410×2045
色
ブラック
高さ(mm)
2045
奥行(mm)
410
間口(mm)
1110
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません