P-カットテープ β NO.4102

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55570498 品番 NO.4102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。
透明性があり、下の印刷や文字が見えます。
樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。
薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。

用途
包装用。
各種の仮止め、結束、補修。
透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力9.40(928)N/25mm 主な用途梱包用、仮止め用、結束用 伸び(%)22 引張強度(N/25mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26748977
2026-03-17
用途:
室内壁に、仮貼りに最高
株式会社イーストパーク 様 (サービス業)

一番のお気に入りは、縦にも横にも切れることが最高です。
粘着力も剥がれにくく、あとが残らないちょうどいいです。

対象商品:
75175782
2024-09-05
用途:
一時的な固定用
製造業

切り易く、はがしやすい。いろいろなモノの固定や貼り付けにとても重宝しています。

対象商品:
55570498
2024-04-09
用途:
段ボール箱の蓋接着・試験用ポールの標識(ラベル)
日本農薬株式会社 様 (製造業)

粘着性も十分あり強度も申し分ない。もう少し紫外線に耐性が有ると良い。

対象商品:
75175782
2023-09-07
用途:
部品梱包用
有限会社柏機工 様

部品入れる袋を留めるために使用しています。
色々なテープを試しましたがこれが一番合っていました。
適度な留め感とのり残りも袋に残らずキレイに剥がすことが
出来ます。もちろんマジックでの書き込みも出来ます。リピート確定!

対象商品:
55570498
2023-10-31
用途:
段ボールの梱包など
教育・研究機関

とても切るのに楽です。透明なので、その上に文字も書けて区別しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75175782
2023-04-18
用途:
イベント使用、梱包等
サービス業

他社と比べて、手切れの良さが物凄くいいです。粘着性があるのに、剥がしやすい。

対象商品:
75175782
2023-01-15
用途:
音響コードの養生
株式会社イメージアップ 様

糊がそれほど強くないから床に残らないので良いです。

対象商品:
75175782
2022-11-25
用途:
色んな所の作業に
その他業種

粘着力も普通で家のあっちこっちの作業や仮止め等使っていますがベタベタしなくて気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする