バキュームリフターミニ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード55570743 品番15901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。
持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。

材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm)約52 最大吸着能力(kg)2(1個当たり) 材質(吸盤)天然ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55570743
2022-07-11
用途:
Apple LED Cinema Display メンテナンス
不動産業

前面ガラスの取外に利用しています。ガラスの上部左右にバキュームリフターを付けて手前にひっぱると簡単にガラスを取り外すことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
55570743
2022-06-26
用途:
床下点検口の蓋開け作業時に使用
株式会社小野中村 様

コンパクトなタイプを望んでいたので、サイズ感は良かったです。

対象商品:
55570743
2022-09-23
用途:
アクリル板貼付けに使用

2000mm×1000oのアクリル板を切断し、搬送の際に使用しましたが、覚悟はしてましたが、ほとんど吸着後に剥離してしまい、ほとんど使えませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
55570743
2021-12-12
用途:
軽自動車のへこみ
その他業種

軽自動車のへこみを直すのに購入、へこみ直りました。これより大きいのを購入しましたが大きすぎて吸着出来ずダメだったのでこの大きさがいいようです。へこみの場所によっては吸着力が弱くなるかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
55570743
2021-02-13
用途:
ガラスを持つための吸盤として
電気・設備設計 Nakamura 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

思っていたサイズよりも小さく、吸着力も弱いように思われる。
あくまでガイド用として、持ち上げるための物としては進められません。

対象商品:
55570743
2019-07-18
用途:
緊急時用に
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっと吸引が弱いかな?
取手がとれたステンレスの引き出しが開けられず困っていたがなんとか解決。
買ってよかった。

対象商品:
55570743
2018-12-29
用途:
電源の入っていないガラスの自動ドアの強制手動開閉。
浜 企画 様 (製造業)

朝、開店前の店のガラスの自動ドアが中に入らないと電源のスイッチが無く、いつもガラスの隙間に指を入れて力任せに開けていました。とりあえず一番小さいこれを購入したのですが、なかなかの優れものでたいへん満足しています。

対象商品:
55570743
2019-01-13
用途:
自動車修理
K POINT 様

これを探してたんですよ、ボディーのへこみの 引張にも使えますよ! これは買いでしょう!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする