※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出ボックス(4方出)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55570917
品番
DF28191K
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛メッキ
種別
薄鋼電線管用
質量(kg)
0.48
寸法H(mm)
40.5
呼び
C19
寸法A(mm)
89
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
73
寸法l(mm)
18