※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出ボックス(4方出)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55570935
品番
DF28311K
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛メッキ
種別
薄鋼電線管用
質量(kg)
0.63
寸法H(mm)
44.5
呼び
C31
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
84
寸法l(mm)
20