※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型露出ボックス(4方出)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55570944 品番 DF28161K
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛メッキ 種別厚鋼電線管用 質量(kg)0.48 寸法H(mm)40.5 呼びG16 寸法A(mm)89 寸法D(mm)25 寸法B(mm)73 寸法l(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする