※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型露出ボックス(4方出)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55570953 品番 DF28221K
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛メッキ 種別厚鋼電線管用 質量(kg)0.49 寸法H(mm)40.5 呼びG22 寸法A(mm)89 寸法D(mm)31 寸法B(mm)73 寸法l(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする