ジャンボカラビナ大

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55570978 品番 Z-14
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。
ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。

ブルー 材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム 幅(mm)90 全長(mm)160 質量(g)約120 耐荷重(kg)2 口の開き(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55570987
2018-05-04
用途:
メンテナンス
サービス業

大きなカラビナがほしくてとても良かったです。工具のもち手に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする