8pドライバービットPh2 50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55571408 品番2608522330
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。 トラスコ品番215-6437 セット内容8本 全長(mm)50 材質/仕上合金工具鋼 質量(g)80 先端サイズPh2 溝長(mm)9 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする