マルチクール CSF-9000

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(20L)注文コード55571863品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新規の合成潤滑剤を配合した、消泡性、切削性能に優れたシンセンティックタイプのソリュブル型水溶性切削油剤です。
アルミ合金の転造・切削、タップ・リーマ加工が可能です。
液寿命、洗浄性に優れ、工場内のアメニティ環境の改善に貢献できます。

用途トランスファーマシン、マシニングセンター、NC旋盤など。被削材アルミ合金、鋳鉄、普通鋼などJIS規格A2種2号外観黄褐色微濁危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.00毒劇区分劇物
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする