SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 肥料・液肥・培養土
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 液体肥料
アクア栽培用液肥(イエ・ナ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55572134
品番
EC30-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アクア栽培キット「ie・na(イエ・ナ)」専用液肥。
適合作物
アクア
用途
イエ・ナ(EC30S)用液肥。液肥Aと液肥Bの2本セット
成分
(液肥A)窒素全量1.0%、内硝酸性窒素1.0%、水溶性りん酸3.8%、水溶性加里5.5%、水溶性苦土1.0%、水溶性マンガン0.027%、水溶性ほう素0.055%、(液肥B)硝酸化窒素3.0%、水溶性加里3.9%
セット内容
液肥A(500mL)、液肥B(500mL)
希釈倍率
500倍(水3Lに対し、キャップ1杯ずつ)
使用の目安
プチトマト1シーズン栽培可能