第一法規出版
第一法規出版の 書籍
第一法規出版の 専門書
第一法規出版の 土木/建築関連
建築法規PRO 2020
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
55572275
品番
9784474071322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
2020年4月施行の建築基準法施行令の改正内容等も解説。イラストや図表で、確認申請及び各種申請業務に係る法律の内容を解説。
分類
専門
判型
B5
ページ数
368
ジャンル
建築
著者名
図解建築法規研究会
初版年月
2020/03