光洋機械産業
光洋機械産業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
光洋機械産業の はしご
光洋機械産業の 階段はしご
クサビ式足場用アルミ階段
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55573796
品番
MH-18AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製なので軽量
質量(kg)
12
最大使用荷重(kg)
200
材質
アルミ合金
規格
(社)仮設工業会認定品
用途
クサビ式足場用階段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55573796
MH-18AL
69533793
MH-18NAL
クサビ式足場用アルミ階段
光洋機械産業
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です