※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×24束) 注文コード 55574408 品番 703356
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

タテ方向にもヨコ方向にもすぐれた強度をもたせました。
力を入れて、円を描くように拭き取ってもやぶれにくい
高い摩耗性を実現!(パルプ100%タオルです)
細かなシワを多く有し、水分・油分などをすばやく吸い取ります。
ピンエンボス加工で汚れをしっかりかき取ります。
大量に使用する作業におすすめです。

材質未晒パルプ ブラウン シートサイズ(mm)380×280 仕様3枚重ね 用途一般工場における汚れの拭き取り全般。 トラスコ品番776-3328 質量(kg)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55574408
2025-05-08
用途:
消毒作業・清掃

消毒作業ではかなりアルコールを吹き付けるので吸水力を求めておりました。タフタオルは非常に柔らかく・吸水性に優れていて使用感抜群です。鬼リピ中です。

対象商品:
55574408
2020-10-12
用途:
スライド染色作業のスライド拭き取り
その他業種

今まで使用していた他社製ウエスと目的用途については問題なし。しっかり吸い取ってくれる。コスパ的にも良し。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする