※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多機能ストレートシャンクドリル 錐丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 55574846 品番 TC-SUS 2.05
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群
ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適
耐摩耗性に優れ、長寿命

ドリル径(Φmm)2.05 溝長(mm)29 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)2.05 材質高級ハイス 先端角(°)125 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする