DS-227-200-0 エアロカートα テラモト 55575205 DS-227-200-0 エアロカートα テラモト 55575205

エアロカートα

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55575205 品番DS-227-200-0
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

充実の機能性と優れた操縦安定性。「魅せる清掃」を極限まで追求した次世代カート。

用途清掃用カートとして 材質本体フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、外装パネル:PET、トップケーシング:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、回収袋:ポリエチレン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン 容量(L)回収袋:30、樹脂製ボックス:8.8、樹脂製トレイ:12 本体質量(kg)31.5(付属品含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:575×970×1045、樹脂製ボックス:361×268×132(内部深さ124)、樹脂製トレイ:385×593×71(内部深さ66)、回収袋:350×280×350 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

エアロカートα 商品説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする