和美作日
和美作日の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和美作日の グラス・食器・カトラリー
和美作日の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱乱筋汁椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
溜内黒
注文コード
55575337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
外側に段がついており、持ちやすい仕様となっております。お味噌汁・お汁粉等の和食にピッタリのお椀となっております。
用途
汁物(お味噌汁・お吸物・スープ等)入れ
サイズ
3.5寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
溜内黒
注意
※食洗器対応(90℃まで対応)