DS-261-112-1 自立ゴミ枠U 折りたたみ式 緑 テラモト 55575345 DS-261-112-1 自立ゴミ枠U 折りたたみ式 緑 テラモト 55575345 DS-261-112-1 自立ゴミ枠U 折りたたみ式 緑 テラモト 55575345 DS-261-112-1 自立ゴミ枠U 折りたたみ式 緑 テラモト 55575345 DS-261-112-1 自立ゴミ枠U 折りたたみ式 緑 テラモト 55575345

自立ゴミ枠U 折りたたみ式 緑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55575345 品番 DS-261-112-1
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

軽量で折りたためて設置も簡単なゴミ枠。

容量(L)約580 材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン 用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場 質量(kg)4.8 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする