和美作日
和美作日の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和美作日の グラス・食器・カトラリー
和美作日の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
亀甲汁椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
黒内朱
注文コード
55575626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
とても軽く、扱いやすいお椀となっております。お味噌汁・お汁粉等の和食にピッタリのお椀となっております。
用途
汁物(お味噌汁・お吸物・スープ等)入れ
サイズ
3.2寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
黒内朱
注意
※食洗器非対応(70℃まで対応)