曜日別特売
1000035 木目汁椀 和美作日 55575809

木目汁椀

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個色(柄)黒内朱注文コード55575809品番1000035
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

とても軽く、扱いやすいお椀となっております。どんな汁物にでも合う汎用性の高いお椀となっております。

用途汁物(お味噌汁・お吸物・スープ等)入れサイズ3.2寸タイプ本体(身)色(柄)黒内朱直径×高さ(mm)96×H67
注意
※食洗器非対応(70℃まで対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55575827
2025-06-06
用途: 飲食店にて、定食の汁椀
その他業種

なかなか、このサイズが無く、探していたところ、この商品に出会えました。しかもお値段も安い。ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする