テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの 雑巾・クロス・ふきん
タオルぞうきんU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
55576142
品番
CE-485-010-0
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安価な値段でお得な10枚入
材質
綿
寸法(mm)
200×300
用途
ぞうきんとして
トラスコ品番
368-4644
質量(g)
350
アズワン品番
65-0334-52
繰り返し・詰め替え
対応