ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの なめたネジはずしビット
ネジはずしビットスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55576168
品番
NEJ-4
参考基準価格(税別)
¥1,185
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
奥まった箇所にも使える先端スリム形状
なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。
ドライバーで回せなくなったネジが回せます。
ステンレスネジ対応商品です。
全長(mm)
79
質量(g)
33
刃径(mm)
4
セット内容
ドリルビット1.8mm、ねじビットΦ4mm
適合ねじ
M3〜M4用
用途
なめてつぶれたネジの取り外し等。
トラスコ品番
194-9124
アズワン品番
64-3670-18