NEJ-45 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576186 NEJ-45 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576186 NEJ-45 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576186 NEJ-45 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576186 NEJ-45 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576186 NEJ-45 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576186

ネジはずしビットスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55576186 品番 NEJ-45
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

奥まった箇所にも使える先端スリム形状
なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。
ドライバーで回せなくなったネジが回せます。
ステンレスネジ対応商品です。

全長(mm)79、94 質量(g)69 刃径(mm)4,5 セット内容ドリルビット1.8、2.7mm、ねじビットΦ4、5mm 適合ねじM3〜M6用 用途なめてつぶれたネジの取り外し等。 トラスコ品番194-9126 アズワン品番64-3670-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする