ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
55576238
品番
M-A143110H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
片側が折れても反転して使えます。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途
精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。
トラスコ品番
215-2828
セット内容
10本
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
110
質量(g)
26
先端サイズ
+3
熱処理区分
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭