ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
55576256
品番
M-A14H265H
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
折れても反転して使えます。
タッピング作業に合わせた強化です。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
トラスコ品番
215-2830
セット内容
10本
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
65
質量(g)
15
先端サイズ
+2
対応
ハイインパクト
熱処理区分
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭