マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 55576265 品番 M-A14H2110H
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

折れても反転して使えます。
タッピング作業に合わせた強化です。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。 トラスコ品番215-2823 セット内容10本 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)110 質量(g)26 先端サイズ+2 熱処理区分H RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする