ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ(パワー刃先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
55576344
品番
M-B43P2100H
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
片側が折れても反転させて使えます。
刃先精度と強度にバランスのとれたビットです。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
トラスコ品番
215-2821
セット内容
10本
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
100
質量(g)
24
先端サイズ
+2
熱処理区分
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭