サキスボトーションビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 55576378 品番 SST10P2110F
参考基準価格(税別)¥2,655 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サキスボトーションビットの10本組です。
強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。
最高硬度HRC62。
くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。
トーション効果により耐久性もUPします。
大工さんへ向けた建築木工用ビットです。
36V対応(18Vにも対応)。
RoHS対応品。

用途
ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。
各種リフォーム向けのロングサイズも用意。
仕様丸軸径(mm):4 トラスコ品番207-0694 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)110 質量(g)280 先端サイズ+2 硬さHRC62 アズワン品番64-8697-38 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする