CL-385-000-0 先割れタフホーキ テラモト 55576395 CL-385-000-0 先割れタフホーキ テラモト 55576395

先割れタフホーキ

(3件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55576395 品番 CL-385-000-0
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タフで弾力があり、土砂・塵・ホコリなどをしっかり取る

寸法(mm)845 用途床清掃ホーキとして 材質頭・毛:ポリプロピレン、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 タイプ短柄 アズワン品番65-0334-09 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品説明動画

【テラモト】先割れタフホーキ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576404
2023-07-18
用途:
清掃時

リピート注文です。清掃現場で使用しています。毛が強く、使いやすいです。

対象商品:
55576395
2023-10-19
用途:
工場内清掃作業に
製造業

ほうき先端の幅が思ったより短くて使いにくいです。
力が入れにくいというか、手が疲れます。

対象商品:
55576404
2019-02-20
用途:
掃除等
有限会社仲田園 様

毛先の割れたほうきが必要で買い求めました。
粉のようなごみが出るので、助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする