サキスボスリムトーションビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 55576396 品番 SDT10P2082F
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サキスボスリムトーションビットの10本組です。
強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。
最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。

用途

ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。
内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。
設備、電気工事に。
仕様丸軸径(mm):4.5 トラスコ品番207-0696 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)82 質量(g)160 先端サイズ+2 硬さHRC62 アズワン品番64-8679-73 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
木ネジ締め

いろいろ試した中でもベスト
大袋でもっと安いものがあればなお良し。
なくならないことを望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする