CL-385-020-0 先割れタフホーキ テラモト 55576404

 

CL-385-020-0 先割れタフホーキ テラモト 55576404
CL-385-020-0 先割れタフホーキ テラモト 55576404

先割れタフホーキ

(3件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
タイプ長柄
内容量1本注文コード55576404品番CL-385-020-0
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

タフで弾力があり、土砂・塵・ホコリなどをしっかり取る

用途床清掃ホーキとして寸法(mm)1285材質頭・毛:ポリプロピレン、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜タイプ長柄アズワン品番65-0334-10繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0

商品説明動画

【テラモト】先割れタフホーキ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576404
2023-07-18
用途: 清掃時

リピート注文です。清掃現場で使用しています。毛が強く、使いやすいです。

対象商品 : 55576395
2023-10-19
用途: 工場内清掃作業に
製造業

ほうき先端の幅が思ったより短くて使いにくいです。
力が入れにくいというか、手が疲れます。

対象商品 : 55576404
2019-02-20
用途: 掃除等
有限会社仲田園

毛先の割れたほうきが必要で買い求めました。
粉のようなごみが出るので、助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする