テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの シダホウキ
やしばミックス
(1件のレビュー)
7日以内出荷
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55576413
品番
CL-389-351-0
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コシの強いヤシの葉脈にヘッド穂
全長(mm)
920
材質
穂:ヤシの葉脈、カバー・キャップ:ポリエチレン、柄:天然木
タイプ
短柄
アズワン品番
65-1854-93
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量5以上のご注文
無料
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文
無料