CL-390-000-0 溝スッキリホーキ テラモト 55576422

 

CL-390-000-0 溝スッキリホーキ テラモト 55576422
CL-390-000-0 溝スッキリホーキ テラモト 55576422

溝スッキリホーキ

(2件のレビュー)
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
全長(mm)870
内容量1本注文コード55576422品番CL-390-000-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ

用途溝掃除用ホーキ全長(mm)870材質毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜タイプ短柄アズワン品番65-0334-11繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量5以上のご注文0/税込0
離島数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量5以上のご注文0/税込0

商品説明動画

【テラモト】溝スッキリホーキ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576438
2024-07-08
用途: 外階段や、段差のあるところ、入り口のドアの溝の掃除に使用
飲食業

とても硬くてゴミが掃きやすい。
思ったより、長かったですが、外階段の掃除がしやすくてよいです。

2023-02-17
用途: エレベーター扉溝清掃
その他業種

団地の備品として購入。
柄の短いものが多い中年配者も腰を曲げず掃除できてとても便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする