CL-390-020-0 溝スッキリホーキ テラモト 55576438 CL-390-020-0 溝スッキリホーキ テラモト 55576438

溝スッキリホーキ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55576438 品番 CL-390-020-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ

全長(mm)1430 用途溝掃除用ホーキ 材質毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜 タイプ長柄 アズワン品番65-0334-12 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品説明動画

【テラモト】溝スッキリホーキ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576438
2024-07-08
用途:
外階段や、段差のあるところ、入り口のドアの溝の掃除に使用
飲食業

とても硬くてゴミが掃きやすい。
思ったより、長かったですが、外階段の掃除がしやすくてよいです。

2023-02-17
用途:
エレベーター扉溝清掃
その他業種

団地の備品として購入。
柄の短いものが多い中年配者も腰を曲げず掃除できてとても便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする