座敷ホーキ 信濃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55576456 品番 CL-393-300-0
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

天然草で細かい清掃ができます

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)340 用途床清掃ホーキとして 全長(mm)1350 質量(g)450 材質(柄部)竹/カシュウ塗り 材質(毛)天然草 柄タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
清掃作業時
その他業種

もともとのほうきの毛がすくないのに、ちょっと挟まったぐらいで抜けてしまう。
長さはちょうどよいのにとても残念です。

対象商品:
55576447
2019-02-07
用途:
清掃時
建設業・工事業

ずっとこのほうきを使用しています。
以前より密度が少なくなったような気もしますが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする